LOVEJOY 69790406846 Izgara Kaplin Göbeği, 1080 Kaplin Boyutu, 25.4 - 76.2 mm Çap Çapı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Izgara Kaplin Göbeği |
Delik Tipi | Konik Kilit Burç için Fore |
Renk | Gri/Metalik |
Boyut HD | 104.9 mm |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut G) - Normal Boşluk | 3 mm |
Izgara Kaplin Boyutu | 1080 |
Yükseklik | 4.13 " |
Göbek malzemesi | 1045 Çelik |
Delik Boyu | 66.7 mm |
Maks. Açısal Yanlış Hizalama | 0.006 " |
Maks. Çalışma Sırasında Açısal Yanlış Hizalama (XY) | 0.024 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 76.2 mm |
Maks. Paralel Yanlış Hizalama | 0.008 " |
Maks. Çalışma Sırasında Paralel Yanlış Hizalama (Boyut P) | 0.016 " |
Min. Delik | 25.4 mm |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | Konik Kilit 2525 UNC |
stil | Konik Kilit Burç için Fore |
Konu | UNC |
Tip | Izgara Bağlantısı |
genişlik | 4.13 " |
PLATFORM | Model | Izgara Kaplin Boyutu | Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | Yükseklik | genişlik | Delik Boyu | Boyut HD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790406848 | 1100 | Konik Kilit 3030 UNC | 5.59 " | 5.59 " | 88.6 mm | 142 mm | €1,324.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
69790406853 | 1050 | Konik Kilit 1108 BSW | 2.63 " | 2.63 " | 47.6 mm | 66.8 mm | €303.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00