LOVEJOY 69790411830 Kelepçeli Kiriş Mili Bağlantısı, 19 mm DÇ, 23 mm Uzunluk, Eloksallı Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Mil Kaplini |
Delik boyutu | 1 / 2 " |
Renk | madeni |
Bağlantı Tipi | DİŞLİ |
Boyut HD | 3.94 " |
Boyut HL | 2.25 " |
Boyut L1 | 4.39 " |
Boyut L2 | 1.52 " |
Boyut L3 | 0.16 " |
Boyut TW | 0.58 " |
Göbek malzemesi | AISI 1045 |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 5.13 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.63 " |
beden | 2 1 / 2 |
stil | Sıkılmış |
Tip | Dişli Kaplin Göbekleri |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00