LOVEJOY 69790492073 Disk Kaplin Göbeği, Dış Çap 8.27 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Disk Kaplin Göbeği |
Eksenel Yanlış Hizalama (Δ Ka) | 0.15 " |
Delik Tipi | Kaba Stok Deliği |
Renk | madeni |
Bağlantı Tipi | Disk |
Boyut FD | 8.27 " |
Boyut HD | 5.67 " |
Boyut S | 4.12 " |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut BSE) | 7.31 " |
Göbek malzemesi | AISI 1045 |
Hub Stili | Standart |
Delik Boyu | 3.54 " |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 4.06 " |
Maks. Hız (Dengeli) | 9600 rpm |
Maks. Hız (Dengesiz) | 3840 rpm |
Maks. dönme momenti | 81400 In.Lbs. |
Nominal Tork | 40700 In.Lbs. |
Uzunluk | 14.39 " |
100 rpm'de Nominal Güç | 64.6 hp |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | Tespit vidası yok |
beden | 202-6 |
stil | sıkılmamış |
Burulma Sertliği x 106 | 13.3 In.Lbs./Rad |
Tip | Disk Kaplin Hub'ları |
PLATFORM | Model | beden | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Nominal Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790492076 | 278-6 | 4.92 " | 5.5 " | 125700 In.Lbs. | €1,269.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
69790492072 | 185-6 | 3.15 " | 3.75 " | 29200 In.Lbs. | €473.20 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00