LOVEJOY 69790493804 Disk Kaplin Göbeği, Dış Çap 3.54 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Disk Kaplin Göbeği |
İKİ disk paketli kaplinler için Eksenel Yanlış Hizalama (+-D Ka) | 0.059 " |
Delik Tipi | Kaba Stok Deliği |
Renk | madeni |
Bağlantı Tipi | Disk |
Boyut FD | 3.54 " |
Boyut HD | 2.28 " |
Boyut PW | 0.295 " |
Boyut S | 1.77 " |
Mil Uçları Arası Mesafe (Boyut BSE) | 2.36 " |
Göbek malzemesi | AISI 1045 |
Hub Stili | Standart |
Delik Boyu | 1.57 " |
Maks. Açısal Yanlış Hizalama (tek disk paketi başına) | 1.5 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.5 " |
Maks. Hız (Dengeli) | 22700 rpm |
Maks. Hız (Dengesiz) | 9100 rpm |
Maks. dönme momenti | 4200 In.Lbs. |
Nominal Tork | 2100 In.Lbs. |
Uzunluk | 5.5 " |
100 rpm'de Nominal Güç | 3.5 hp |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | Tespit vidası yok |
beden | 90-6 |
stil | sıkılmamış |
Tip | Disk Kaplin Hub'ları |
Model | beden | Delik Boyu | Nominal Tork | Maks. Alan sayısı Delik | Boyut FD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790491430 | 132-6 | 2.36 " | 9700 In.Lbs. | 2.38 " | 5.2 " | €350.41 | TEKLİF TALEBİ
|
69790491454 | 202-6 | 3.54 " | 40700 In.Lbs. | 3.5 " | 7.95 " | €810.70 | TEKLİF TALEBİ
|
69790491459 | 228-6 | 3.94 " | 62000 In.Lbs. | 3.94 " | 8.98 " | €870.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00