Lovejoy Adb3.5 1/4x1/4 | Kaplin Çift Kiriş, 1/4 X 1/4 In Delik | 1cyd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY ADB3.5 1/4x1/4 Kaplin Çift Kiriş, 1/4 x 1/4 İç Delik | AA9FUZ 1CYD1 / 76835

LOVEJOY ADB3.5 1 / 4x1 / 4 Kaplin Çift Kiriş, 1/4 x 1/4 İç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FUZ Model: ADB3.5 1/4x1/4Çapraz Referans: 1CYD1 / 76835
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
€82.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Eksenel Yanlış Hizalama+/- 0.010 "
bir delik1/4 "X 1/4"
B deliği1/4 "X 1/4"
Delik Dia.1/4 x 1/4 "
Delik TipiSıkılmış
Kaplin BoyutuADB3.5
Bağlantı TipiÇift Kirişli Kaplin
BitişEloksal
Merkez Çapı0.626 "
Göbek malzemesiAlüminyum
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu6.5mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık7 Derece
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 010
Maks. Alan sayısı Delik8mm
Maks. Alan sayısı Delik8.00 mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.200 Derece F
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008
Maks. RPM10,000
Maks. Hızlandırmak10,000 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200
Min. Delik5mm
Nominal Tork6.2 inç-lbs.
Dış Çap.0.626 "
Uzunluk25.4mm
Paralel Hizalama0.008 "
Vida BoyutuM2.5
Vida tipiKelepçe vidası
bedenADB3.5
stilÇift Kirişli Kelepçe
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Tork6.2 In.Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiHU

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY ADB3.5 1 / 4x1 / 4 Kaplin Çift Kiriş, 1/4 x 1/4 İç Çap
€82.87 / Adet