Lovejoy Adb7 5/8x3/4 | Kaplin Çift Kiriş, 5/8 X 3/4 In Delik | 1cye6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY ADB7 5/8x3/4 Kaplin Çift Kiriş, 5/8 x 3/4 İç Delik | AA9FVP 1CYE6 / 76857

LOVEJOY ADB7 5 / 8x3 / 4 Kaplin Çift Kiriş, 5/8 x 3/4 İç Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9FVP Model: ADB7 5/8x3/4Çapraz Referans: 1CYE6 / 76857
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
€401.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Eksenel Yanlış Hizalama+/- 0.010 "
bir delik5 / 8 "x 3 / 4"
B deliği5 / 8 "x 3 / 4"
Delik Dia.5/8 x 3/4 "
Delik TipiSıkılmış
Kaplin BoyutuADB7
Bağlantı TipiÇift Kirişli Kaplin
BitişEloksal
Merkez Çapı1.5 "
Göbek malzemesiAlüminyum
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu18mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık7 Derece
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 010
Maks. Alan sayısı Delik22mm
Maks. Alan sayısı Delik22.00 mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.200 Derece F
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.024
Maks. RPM10,000
Maks. Hızlandırmak10,000 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200
Min. Delik10mm
Nominal Tork88 inç-lbs.
Dış Çap.1.5 "
Uzunluk66.7mm
Paralel Hizalama0.024 "
Vida BoyutuM5
Vida tipiKelepçe vidası
bedenADB7
stilÇift Kirişli Kelepçe
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Tork88 In.Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiHU

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY ADB7 5 / 8x3 / 4 Kaplin Çift Kiriş, 5/8 x 3/4 İç Çap
€401.35 / Adet