Lovejoy Bwc41 3/8x1/4 | Kaplin Körükleri, 3/8 X 1/4 İç Çap | 1cyf3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 Kaplin Körükleri, 3/8 x 1/4 İç Delik | AA9FVW 1CYF3

LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 Kaplin Körükleri, 3/8 x 1/4 İç Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9FVW Model: BWC41 3/8x1/4Çapraz Referans: 1CYF3
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
€53.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Eksenel Yanlış Hizalama+/- 0.012 "
Körük MalzemesiPaslanmaz çelik
bir delik3/8 "X 1/4"
B deliği3/8 "X 1/4"
Delik Dia.3/8 x 1/4 "
Delik TipiSıkılmış
Kaplin BoyutuBWC41
Bağlantı TipiKörük Kelepçeleri
Merkez Çapı1.26 "
Göbek malzemesiAlüminyum
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu14mm
MalzemeAlüminyum Göbekler, Paslanmaz Çelik Körükler
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1.2 Derece
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.012
Maks. Alan sayısı Delik16mm
Maks. Alan sayısı Delik16.00 mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.212 Derece F
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.004
Maks. RPM15,000
Maks. Hızlandırmak15,000 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)212
Min. Delik6mm
Nominal Tork39.83 inç-lbs.
Dış Çap.1.26 "
Uzunluk41mm
Paralel Hizalama0.004 "
Vida BoyutuM4
Vida tipiKelepçe vidası
bedenBWC41
stilKörük Kelepçesi
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Tork39.83 In.Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Bağlantı TipiAçısal kaçıklıkEksenel Yanlış HizalamaDelik BoyuMaks. Alan sayısı DelikMaks. HızlandırmakMin. DelikÜcret
LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 Kaplin Körükleri, 3/8 x 3/8 İç Delik | AA9FVX 1CYF4 BWC41 3/8x3/8Hareket Kontrol BağlantısıKörük Kelepçe Stili-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€244.19
LOVEJOY 68514476956 Körüklü Şaft Kaplini, Dış Çap 1.26 İnç, Uzunluk 1.614 İnç, Alüminyum | AM7LTV 76956 68514476956Hareket Kontrol Bağlantısı-1.2 Derece0.012 "0.551 "0.63 "15000rpm0.236 "€218.27
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514477001 Körük Şaft Kaplini, Dış Çap 1.575 İnç, Uzunluk 1.85 İnç, Alüminyum | AN3TEW 77001 68514477001Hareket Kontrol Bağlantısı-1.2 Derece0.016 "0.571 "0.748 "15000rpm0.315 "€258.20
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476947 Kelepçeli Körük Şaft Kaplini, Alüminyum, 0.9450 İnç OD, 1.2600 İnç Uzunluk | AN8DVY 76947 68514476947Hareket Kontrol Bağlantısı-1.2 Derece0.012 "0.472 "0.472 "15000rpm-€178.35
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476992 Kelepçeli Körük Şaft Kaplini, Alüminyum, 0.5910 İnç OD, 0.9060 İnç Uzunluk | AN9BCB 76992 68514476992Hareket Kontrol Bağlantısı-1.2 Derece0.008 "0.276 "0.256 "15000rpm0.118 "€162.37
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476949 Kelepçeli Körüklü Şaft Kaplini, Alüminyum, 0.9450 İnç OD, 1.2600 İnç Uzunluk | AN9BCC 76949 68514476949Hareket Kontrol Bağlantısı-1.2 Derece0.012 "0.472 "0.472 "15000rpm0.118 "€178.35
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476946 Kelepçeli Körük Şaft Kaplini, Alüminyum, 0.9450 İnç OD, 1.2600 İnç Uzunluk | AN9BCD 76946 68514476946Hareket Kontrol Bağlantısı-1.2 Derece0.012 "0.472 "0.472 "15000rpm0.118 "€178.35
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 Kaplin Körükleri, 3/8 x 1/4 İç Çap
€53.09 / Adet