Lovejoy Bwlc63 1/2x3/4 | Kaplin, Körük, Delik, 1/2 In X 3/4 In | 1cyf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 Kaplin, Körük, Delik, 1/2 In x 3/4 In | AA9FWC 1CYF9

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 Kaplin, Körük, İç Çap, 1/2 In x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FWC Model: BWLC63 1/2x3/4Çapraz Referans: 1CYF9
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
€451.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Eksenel Yanlış Hizalama+/- 0.020 "
Körük MalzemesiPaslanmaz çelik
bir delik1 / 2 "x 3 / 4"
B deliği1 / 2 "x 3 / 4"
Delik Dia.1/2 x 3/4 "
Delik TipiSıkılmış
Kaplin BoyutuBWLC63
Bağlantı TipiKörük Stili
Merkez Çapı1.772 "
Göbek malzemesiAlüminyum
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu12mm
MalzemeAlüminyum Göbekler, Paslanmaz Çelik Körükler
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1.5 Derece
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.020
Maks. Alan sayısı Delik25mm
Maks. Alan sayısı Delik25.00 mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.212 Derece F
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008
Maks. RPM12,700
Maks. Hızlandırmak12,700 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)212
Min. Delik10mm
Nominal Tork159 inç-lbs.
Dış Çap.1.772 "
Uzunluk63mm
Paralel Hizalama0.008 "
Vida BoyutuM5
Vida tipiKelepçe vidası
bedenBWLC63
stilKörük Kelepçesi
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Tork159 In.Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Bağlantı TipiAçısal kaçıklıkEksenel Yanlış HizalamaBoyut HDDelik BoyuMaks. Alan sayısı DelikMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514476960 Körüklü Şaft Kaplini, Dış Çap 1.722 İnç, Uzunluk 2.48 İnç, Alüminyum | AM4TRQ 76960 68514476960Hareket Kontrol Bağlantısı-1.5 Derece0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476961 Kelepçeli Körük Şaft Kaplini, Alüminyum, 1.2600 İnç OD, 1.6140 İnç Uzunluk | AN9BCH 76961 68514476961Hareket Kontrol Bağlantısı-1.5 Derece0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476982 Kelepçeli Körük Şaft Kaplini, Alüminyum, 1.5750 İnç OD, 1.8500 İnç Uzunluk | AN9BCK 76982 68514476982Esnek Mil Kaplini-1.5 Derece0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476973 Kelepçeli Körük Şaft Kaplini, Alüminyum, 1.7720 İnç OD, 2.4800 İnç Uzunluk | AN9BCL 76973 68514476973Hareket Kontrol Bağlantısı-1 Derece0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM€537.74
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476974 Kelepçeli Körük Şaft Kaplini, Alüminyum, 1.7720 İnç OD, 2.4800 İnç Uzunluk | AN9BCN 76974 68514476974Hareket Kontrol Bağlantısı-1 Derece0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM€740.60
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476959 Esnek Şaft Kaplini, 159 İnç Lbs Tork, 1.772 İnç Çap, 0.2730 Lb İnç Kare. atalet | CM7YQV 68514476959Hareket Kontrol BağlantısıKörük Kaplini1.50 Derece0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514476962 Esnek Şaft Kaplini, 159 İnç Lbs Tork, 1.772 İnç Çap, 0.2730 Lb İnç Kare. atalet | CM7YQW 68514476962Hareket Kontrol BağlantısıKörük Kaplini1.50 Derece0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 Kaplin, Körük, İç Çap, 1/2 In x 3/4 In
€451.24 / Adet