Lovejoy Dd-7b | Üniversal Mafsal, Delikli, Tip Dd, 9/16 İnç Delik | 1cyv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY DD-7B Üniversal Mafsal, Delikli, Tip DD, 9/16 İnç Delik | AA9GAH 1CYV8

LOVEJOY DD-7B Üniversal Mafsal, Bored, Tip DD, 9/16 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GAH Modeli: DD-7BÇapraz Referans: 1CYV8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€401.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Ortak
Delik boyutu7 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
İnşaatÇelik
DizaynSabitle ve Engelle
OlukStandart Önyükleme Tutma
Ortak TipDD Tipi
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
MalzemeÇelik
Dış Çap.1.125 "
Uzunluk7"
Ayar vidasıSağlanmadı
Standart delik9 / 16 "
Statik Kırma Torku2880 inç-lbs.
Statik Kırılma Torku (In.-Lb.)2880
Ölçüm Sistemiimparatorluk
TipSıkılmış DD
İçin kullanılır25 Dereceye Kadar Açı ve 1750 RPM'ye Kadar Hızlara Sahip Uygulamalar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8483604080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik boyutuDış Çap.UzunlukÜcret
LOVEJOY DD-2B Üniversal Mafsal, Delikli, Tip DD, 1/4 İnç Delik | AA9GAC 1CYV3 DD-2B3 / 8 "1 / 2 "4"€684.01
LOVEJOY DD-3B Üniversal Mafsal, Delikli, Tip DD, 5/16 İnç Delik | AA9GAD 1CYV4 DD-3B1 / 2 "5 / 8 "4.5 "€246.99
LOVEJOY DD-5B Üniversal Mafsal, Delikli, Tip DD, 7/16 İnç Delik | AA9GAF 1CYV6 DD-5B11 / 16 "7 / 8 "6"€304.27
LOVEJOY DD-6B Üniversal Mafsal, Delikli, Tip DD, 1/2 İnç Delik | AA9GAG 1CYV7 DD-6B3 / 4 "1"6.75 "€335.26
LOVEJOY DD-8B Üniversal Mafsal, Delikli, Tip DD, 5/8 İnç Delik | AA9GAJ 1CYV9 DD-8B1"1.25 "7.5 "€443.01
LOVEJOY DD-10B Üniversal Mafsal, Delikli, Tip DD, 3/4 İnç Delik | AA9GAK 1CYX1 DD-10B1 1 / 4 "1.5 "8.5 "€510.09
LOVEJOY DD-12B Üniversal Mafsal, Delikli, Tip DD, 1 İnç Delik | AA9GAM 1CYX3 DD-12B1 1 / 2 "2"10.875 "€886.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY DD-7B Üniversal Mafsal, Bored, Tip DD, 9/16 İnç Çap
€401.85 / Adet