Lube F152 | Akış Görüşü | 1u892 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUBE F152 Akış Sight | AB3LJA 1U892

LUBE F152 Akış Görüşü

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LJA Model: F152Çapraz Referans: 1U892

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€70.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış Görüşü
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.180 F
Maks. Çalışma basıncı435 PSI
NPT1 / 4-18
Uzunluk3-9 / 16
Görüş Uzunluğu1-1 / 16 inç
TipSatır İçi Çift Pencere

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hex Dia. Daire (İç) (7/8)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Çalışma basıncıNPTUzunlukÜcret
LUBE F154 Akış Görüşü | AB3LJB 1U894 F154380 PSI1 / 2-144.625€135.49
LUBE F155 Akış Görüşü | AB3LJC 1U895 F155345 PSI3 / 4-145.25€173.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUBE F152 Akış Görüşü
€70.88 / Adet