Lube F251-06-01 | Akış Görüşü | 1u910 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUBE F251-06-01 Akış Görüşü | AB3LJK 1U910

LUBE F251-06-01 Akış Görüşü

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LJK Modeli: F251-06-01Çapraz Referans: 1U910

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€535.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Pencere Akış Görüşü
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.180 F
Maks. Çalışma basıncı160 @ 150 PSI
NPT1-11-1 / 2
Uzunluk4.625
Görüş Çapı1-3 / 8 inç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUBE F251-06-01 Akış Görüşü
€535.64 / Adet