LUBE PMP350-06 Gres Yağlama Sistemi 6 Besleme
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hassas Ölçülü Yağlama Sistemi |
Hava girişi | 1 / 8 "NPT |
Hava Giriş Basıncı | 25 - 125 psi |
Yağlama Tipi | Gres |
Malzeme | Alüminyum, Pirinç Çelik, Şeffaf Polimer |
Montaj Tipi | NEMA Paneli |
Yayın Sayısı | 6 |
Çalışma | Hava ile Çalışan |
Çıktı | 0 - 0.012 cu. in./cycle/feed |
Genel Derinlik | 7" |
Toplam yükseklik | 14.75 " |
toplam Genişlik | 12.88 " |
Pompa Oranı | 9:0 |
Rezervuar Kapasitesi | 168 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj Tipi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMP530-04 | NEMA Kutusu | 6.56 " | 19.8 " | 9" | €3,789.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00