Luberfiner Af5184 | Hava Filtresi Paneli 1-9/16 İnç Yükseklik | 36cn68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUBERFINER AF5184 Hava Filtresi Paneli 1-9 / 16 İnç Yükseklik | AH6JGN 36CN68

LUBERFINER AF5184 Hava Filtresi Paneli 1-9/16 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6JGN Model: AF5184Çapraz Referans: 36CN68
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
€5.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava filtresi
Yükseklik1 9 / 16 "
uzunluk12 11 / 16 "
genişlik8.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)22.1
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Engine Filter

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukDış Çap.genişlikÜcret
LUBERFINER AF2341 Hava Filtresi Paneli 7-1 / 2 İnç Yükseklik | AH6HWV 36CL41 AF23417.5 "-5-13 / 16 "-€3.23
LUBERFINER AF3099 Hava Filtresi Paneli 7-5 / 16 İnç Yükseklik | AH6HYM 36CL80 AF30997 5 / 16 "-4.375 "-€8.65
LUBERFINER AF3938 Hava Filtresi Paneli 1-1 / 2 İnç Yükseklik | AH6JCA 36CM62 AF39381.5 "10.5 "-7.12 "€5.13
LUBERFINER AF4045 Hava Filtresi Paneli 1-5 / 8 İnç Yükseklik | AH6JFC 36CN35 AF40451.625 "10.25 "-8 1 / 16 "€2.90
LUBERFINER AF5186 Hava Filtresi Paneli 2-3 / 16 İnç Yükseklik | AH6JGQ 36CN70 AF51862.187 "11 "-7 1 / 16 "€2.53
LUBERFINER AF5189 Hava Filtresi Paneli 1-1 / 2 İnç Yükseklik | AH6JGT 36CN72 AF51891.5 "8.187 "-7.187 "€3.29
LUBERFINER AF5192 Hava Filtresi Paneli 1-7 / 16 İnç Yükseklik | AH6JGW 36CN75 AF51921.437 "12.375 "-7.88 "€8.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUBERFINER AF5184 Hava Filtresi Paneli 1-9/16 İnç Yükseklik
€5.36 / Adet