Lubesite 360 Metal Tabanlı Gres Besleyici | 6y737 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUBESITE 360 Metal Tabanlı Gres Besleyici, 6 oz. Kapasite, 1/8 İnç NPT, 1 ila 2 psi | AF2UYW 6Y737

LUBESITE 360 Metal Tabanlı Yağ Besleyici, 6 oz. Kapasite, 1/8 İnç NPT, 1 ila 2 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2UYW Model: 360Çapraz Referans: 6Y737
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
€182.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gres Besleyici
Temel malzemeeloksallı Alüminyum
Kapasite6 oz.
Çap3"
DoldurmakZERK
Yükseklik6"
Malzemepolikarbonat
Çalışma Sıcaklığı.-10 ila 250 derece F
Ürün Veri Sayfasıyağlayıcı-302.pdf
Konu Boyutu1 / 8 "NPT
viskoziteNLGI#0-4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu3923900080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Lubesite 360 ​​metal tabanlı gres besleyici, makine ve bileşenlerinin yağlanmasından sorumlu gresleme tertibatına gres sağlar. Bu gres besleyici, titreşimlere, şoklara, yüksek tork ve merkezkaç kuvvetlerine eğilimli uygulamalar için uygundur.

Özellikler:

  • Dayanıklılık için hafif anotlanmış alüminyum tabana ve gresi yedekte depolamak için şeffaf bir polikarbonat kubbeye sahiptir.
  • Makine üzerindeki gres portuna bağlantı için altta dişli bir porta sahiptir.
  • Uygulama gereksinimine bağlı olarak tutarlı bir gres akışı için hafif, orta ve ağır yaylarla birlikte gelir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Lubesite Gres Dolum Kiti: Bu kitler, ulaşılması zor alanlarda gres besleyicilere ve makine gres portlarına bağlanır ve yağlamanın erişimini genişletir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Lubesite 360 ​​gres besleyici için desteklenen sıcaklık aralığı nedir?

A. Polikarbonat kubbesi ve metal tabanı -10 ila 250 derece F arasında değişen sıcaklıklara dayanabilir.

S. Bu Lubesite 360 ​​gres besleyicideki yay gerilimi nedir?

A. Bu gres besleyicide yay gerilimi 1 ila 2 psi olarak derecelendirilmiştir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteÇapYükseklikKonu BoyutuÇalışma Sıcaklığı.viskoziteÜcret
LUBESITE 302 Metal Tabanlı Gres Besleyici, 1 oz. Kapasite, 1/8 İnç NPT, 1 ila 2 psi | AF2UYU 6Y735 3021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1 / 8 "NPT-10 ila 250 derece FNLGI#0-4€91.40
LUBESITE 305 Metal Tabanlı Gres Besleyici, 2 oz. Kapasite, 1/8 İnç NPT, 1 ila 2 psi | AF2UYV 6Y736 3052 oz.2 3 / 8 "4.625 "1 / 8 "NPT-10 ila 250 derece FNLGI#0-4€107.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUBESITE 360 Metal Tabanlı Yağ Besleyici, 6 oz. Kapasite, 1/8 İnç NPT, 1 ila 2 psi
€182.06 / Adet