LUFKIN C2276ME Ölçme Bandı 1/4 İnç x 100 Ayak Krom
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sörveyörler Mezura |
Kemer tokası | Yok hayır |
Bıçak Kaplama | Temizle |
Bıçak rengi | Siyah İşaretli Krom |
Bıçak uzunluğu | 100ft. |
Blade Malzeme | Çelik |
Bıçak genişliği | 1 / 4 " |
Kasa Rengi | krom |
Kutu Malzemesi | Nikel kaplama çelik |
Kasa Tipi | Açılış |
Mezuniyet Tipi | inç/ft./mm/cm/m |
Mezuniyetler | Ft./In. 1/8, Alt Taraf mm |
Kolu tipi | Kilitli Sargı |
Kilit tipi | Handle |
Ölçüm Tipi | SAE / Metrik |
çarpıcı | Oylanmamış |
Saplama İşaretleri | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.35 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 9017800000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00