Lufkin Fe050d | Mezura 1/2 İnç X 50 Feet Turuncu/siyah | 3wat5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUFKIN FE050D Mezura 1/2 İnç x 50 Feet Turuncu / siyah | AD2XTG 3WAT5

LUFKIN FE050D Mezura 1/2 İnç x 50 Feet Turuncu/siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2XTG Modeli: FE050DÇapraz Referans: 3WAT5
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
€35.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzun Şerit Ölçüsü
Kemer tokasıYok hayır
Bıçak KaplamaHayır
Bıçak rengiSiyah İşaretli Sarı
Bıçak uzunluğu50ft.
Blade MalzemeFiberglas
Bıçak genişliği1 / 2 "
Kasa RengiTuruncu / Siyah
Kutu MalzemesiBirlikte Kalıplanmış Kauçuk Kavrama ile Yüksek Görünürlüklü ABS Plastik
Kasa TipiAçılış
Mezuniyet Tipiinç/ft.
Mezuniyetler1 / 10, 1 / 100
kancakatlama
Kilit tipiHayır
Ölçüm TipiSAE
çarpıcıOylanmamış
Saplama İşaretleriYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Geri Sarma Tipi (Manuel)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKasa TipiKemer tokasıBıçak rengiMezuniyet TipiMezuniyetlerkancaÖlçüm TipiSaplama İşaretleriÜcret
LUFKIN FE050 Mezura 1/2 İnç x 50 Feet Turuncu / siyah | AC2UGB 2MVT8 FE050AçılışYok hayırSiyah / Kırmızı İşaretli Sarıinç/ft.1/8, Numaralı Ft. ve Instantaneous Ft.2 Pozisyon, KatlamaSAEYok hayır€37.30
LUFKIN FM100CME Mezura 1/2 İnç x 328 Feet Turuncu / siyah | AC2UGC 2MVT9 FM100CMEAçılışYok hayırSiyah / Kırmızı İşaretli Sarıinç/ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, Metrik - mm, Cm olarak numaralandırılmış2 Pozisyon, KatlamaSAE / MetrikYok hayır€96.93
LUFKIN HW226D Uzun Şerit Ölçüsü 3/8 İnç x 100 Feet Kahverengi | AD2XGP 3VYJ3 HW226DKapalıEvetSiyah İşaretli Sarıinç/ft.1 / 10, 1 / 1002 PerçinSAEYok hayır€122.54
LUFKIN HW223ME Uzun Şerit Ölçüsü 3/8 İnç x 50 Feet Kahverengi | AD2XGR 3VYJ7 HW223MEKapalıEvetSiyah / Kırmızı İşaretli Sarıinç/ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, Alt Taraf mm2 PerçinSAE / MetrikYok hayır€84.39
LUFKIN FE200 Mezura 1/2 İnç x 200 Feet Turuncu / siyah | AD2XHG 3VZF5 FE200AçılışYok hayırSiyah İşaretli Sarıinç/ft.1/8, Numaralı Ft. ve Instantaneous Ft.katlamaSAEYok hayır€71.94
LUFKIN FE200D Mezura 1/2 İnç x 200 Feet Turuncu / siyah | AD2XHH 3VZF9 FE200DAçılışYok hayırSiyah İşaretli Sarıinç/ft.1 / 10, 1 / 100katlamaSAEYok hayır€69.76
LUFKIN FM030CM Uzun Şerit Ölçüsü 13mm x 30m Turuncu / siyah | AD2XHP 3VZH7 FM030CMAçılışYok hayırSiyah İşaretli Sarımm / cm / mMetrik, mm olarak derecelendirilmiş, cm ve m olarak numaralandırılmışkatlamametrikYok hayır€44.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUFKIN FE050D Mezura 1/2 İnç x 50 Feet Turuncu/siyah
€35.44 / Adet