Lutron Dvstv-gr | Aydınlatma Dimmer Kontrolü 120 ila 277v Gri | 36wh26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUTRON DVSTV-GR Aydınlatma Dimmer Kontrolü 120 - 277V Gri | AH7MGA 36WH26

LUTRON DVSTV-GR Aydınlatma Dimmer Kontrolü 120 - 277V Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7MGA Modeli: DVSTV-GRÇapraz Referans: 36WH26

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€135.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aydınlatma Dimmer
RenkGri
Kontrol metodu8A Anahtarlama w / 0-10V kontrol
Lamba TipiElektronik Balastlar, LED Sürücüler
Maks. Kapasite8A Yük Değiştirme veya 50mA 0-10V Sink Limited
stilKısa kürek
Anahtar Türü1 Kutuplu, 3 Yollu
Gerilim120 - 277V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.1
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Duvar Kutusu Boyutu: Tek Gang
  • Duvar Plakası: Dahil Değil
  • Özellikler: Paddle On / Off ve Mini Slider to Dim or Brighten

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk+Maks. KapasitestilÜcret
LUTRON DVSTV-AL Aydınlatma Dimmer Kontrolü 120 - 277V Badem | AH7MFX 36WH23 DVSTV-ALBademAydınlatma Dimmer KontrolüSadece 8mA 50-0V evye ile 10A yük değiştirmesüslemek€128.91
LUTRON DVSTV-BL Aydınlatma Dimmer Kontrolü 120 - 277V Siyah | AH7MFY 36WH24 DVSTV-BLSiyahAydınlatma Dimmer8A Yük Değiştirme veya 50mA 0-10V Sink LimitedKısa kürek€129.08
LUTRON DVSTV-BR Aydınlatma Dimmer Kontrolü 120 - 277V Brw | AH7MFZ 36WH25 DVSTV-BRKahverengiAydınlatma Dimmer8A Yük Değiştirme veya 50mA 0-10V Sink LimitedKısa kürek€116.25
LUTRON DVSTV-IV Aydınlatma Dimmer Kontrolü 120 - 277V Fildişi | AH7MGB 36WH27 DVSTV-IVFildişiAydınlatma Dimmer KontrolüSadece 8mA 50-0V evye ile 10A yük değiştirmesüslemek€120.92
LUTRON DVSTV-LA Aydınlatma Dimmer Kontrol Işığı Badem | AH7MGC 36WH28 DVSTV-LAHafif BademAydınlatma Dimmer8A Yük Değiştirme veya 50mA 0-10V Sink LimitedKısa kürek€134.65
LUTRON DVSTV-WH Aydınlatma Dimmer Kontrolü 120 - 277V Beyaz | AH7MGD 36WH29 DVSTV-WHBeyazAydınlatma Dimmer KontrolüSadece 8mA 50-0V evye ile 10A yük değiştirmesüslemek€132.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUTRON DVSTV-GR Aydınlatma Dimmer Kontrolü 120 - 277V Gri
€135.74 / Adet