LUTRON H3DT832GU310 Floresan Balast, Programlanmış/Hızlı Başlatma Tipi, 120VAC - 277VAC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Balast |
Amper AC | 0.83 / 0.40 / 0.37A |
Balast Faktörü | 1 |
Balast Tipi | Elektronik |
Sıklık | 42 kHz'den Büyük |
Yükseklik | 1" |
Giriş Gerilimi | 120V - 277V AC |
Giriş Watt | 99 / 96 / 102W |
uzunluk | 9 1 / 2 " |
Min. Başlangıç Sıcaklığı. | 50 Derece F |
F32T8 Lamba Sayısı | 3 |
F32T8U Lamba Sayısı | 3 |
Çalışma Amperleri @ 120V | 0.83A |
Güç Faktörü | 0.95'den büyük |
Termal koruma | Sınıf P |
toplam harmonik bozulma | 10% 'den Az |
Watt | 32W |
genişlik | 2 5 / 16 " |
Menşe Ülkesi | Meksika |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00