Lutron Ms-z101-bl | Doluluk / Boşluk Dimmer Sensörü Duvar Siyah | 36wh10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUTRON MS-Z101-BL Kullanım / Boşluk Dimmer Sensörü Duvar Siyahı | AH7MFH 36WH10

LUTRON MS-Z101-BL Doluluk / Boşluk Karartma Sensörü Duvar Siyahı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7MFH Modeli: MS-Z101-BLÇapraz Referans: 36WH10

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€180.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doluluk / Boşluk Sensörü
RenkSiyah
Kapsam900 sq. Ft.
Kurulum TürüDuvar
Sensör TipiPasif Kızılötesi
Zaman gecikmesiAyarlanabilir
Zamanlayıcı Aralığı1, 5, 15, 30 dak.
Görüş açısı180 Dereceleri
Gerilim120 - 277 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.1
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Büyük, Küçük, İnce ve Çok İnce Hareket Algılama için XCT Teknolojisi, Akıllı Ortam Işığı Algılama (ALD), Tek Kutuplu ve 3 Yollu Anahtar Özelliği, Decora Stili

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
LUTRON MS-Z101-AL Doluluk / Boşluk Dimmer Sensörü Duvar Badem | AH7MFG 36WH09 MS-Z101-ALBadem€172.52
LUTRON MS-Z101-BR Doluluk / Boşluk Dimmer Sensörü Duvar Kahverengi | AH7MFJ 36WH11 MS-Z101-BRKahverengi€180.93
LUTRON MS-Z101-GR Kullanım / Boşluk Dimmer Sensörü Duvar Gri | AH7MFK 36WH12 MS-Z101-GRGri€184.73
LUTRON MS-Z101-IV Doluluk / Boşluk Dimmer Sensörü Duvar Fildişi | AH7MFL 36WH13 MS-Z101-IVFildişi€175.15
LUTRON MS-Z101-LA Doluluk / Boşluk Dimmer Sensörü Duvar Işığı Badem | AH7MFM 36WH14 MS-Z101-LAHafif Badem€168.42
LUTRON MS-Z101-WH Kullanım / Boşluk Dimmer Sensörü Duvar Beyazı | AH7MFN 36WH15 Ms-z101-whBeyaz€188.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUTRON MS-Z101-BL Doluluk / Boşluk Karartma Sensörü Duvar Siyahı
€180.93 / Adet