LUXO MIDAS Renkli Dijital Mikroskop 10 x ila 200 X
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Renkli Dijital Mikroskop |
Mercek Açıölçer | Yok hayır |
Odaklama Yüksekliği Maksimum | 6" |
Aydınlatma | 6 LED'ler |
arayüzey | USB |
Işık kaynağı | LED |
Büyütme | 10X - 200X |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.99 |
Gemi genişliği (cm) | 28.7 |
HS kodu | 9011800000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00