LUXOR BC60-B Yardımcı Araba, Altı Düz Raflı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yardımcı Sepeti |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
PLATFORM | Model | Bacak Rengi | Ayarlanabilir Artımlar | Raf Başına Kapasite | Bacak Malzemesi | Dudak Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT34S | Siyah | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 300 lb | 3 | 34 " | €185.92 | ||
WT34S | macun | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 300 lb | 3 | 34 " | €266.33 | ||
WT34E | Siyah | 8 "- 16-1 / 2" | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €326.54 | ||
WT34 | macun | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €349.31 | ||
WT34 | macun | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €195.23 | ||
WT34 | macun | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €257.04 | ||
STC11 | Kırmızı | - | 150 lb | polietilen | 2.75 " | 300 lb | 2 | 37.5 " | €257.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00