LUXOR BKSTC11RD Hizmet Arabası 300 Lb. Yük Kapasitesi 2 Raf
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yardımcı Sepeti |
Raf Başına Kapasite | 250 lb |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Polietilen |
Tekerlek Boyutu | 4" |
Tekerlek Tipi | (4) Döner, (2) Frenli |
Raflar Arası Mesafe | 24.75 " |
Sap Dahil | Evet |
Bacak Rengi | Kırmızı |
Bacak Malzemesi | Yüksek Yoğunluklu PE |
Dudak Yüksekliği | 2.75 " |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 37.5 " |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 18 " |
Raf Rengi | Siyah |
Raf Uzunluğu | 24 " |
Raf Malzemesi | Termoplastik Reçine |
Raf Stili | Dudaklı |
Raf Genişliği | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.71 |
Gemi genişliği (cm) | 65.41 |
HS kodu | 9403708031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bacak Rengi | Ayarlanabilir Artımlar | Raf Başına Kapasite | Bacak Malzemesi | Dudak Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT34S | Siyah | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 300 lb | 3 | 34 " | €188.37 | ||
WT34S | macun | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 300 lb | 3 | 34 " | €263.72 | ||
WT34E | Siyah | 8 "- 16-1 / 2" | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €369.72 | ||
WT34 | macun | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €307.16 | ||
WT34 | macun | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €220.42 | ||
WT34 | macun | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €272.36 | ||
STC11 | Kırmızı | - | 150 lb | polietilen | 2.75 " | 300 lb | 2 | 37.5 " | €221.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00