LUXOR WT42E-B/WTD Hizmet Arabası 200 Lb. Kapasiteli Reçine 2 Raf
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yardımcı Sepeti |
Raf Başına Kapasite | 100 lb |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Tekerlek Boyutu | 4" |
Tekerlek Tipi | (4) Döner, (2) Frenli |
Raflar Arası Mesafe | 16 " |
Sap Dahil | Evet |
Bacak Rengi | Siyah |
Bacak Malzemesi | Termoplastik Reçine |
Dudak Yüksekliği | 1 / 4 " |
Yükleme kapasitesi | 200 lb |
Raf Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 42 " |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 18 " |
Raf Rengi | Siyah |
Raf Uzunluğu | 24 " |
Raf Malzemesi | Termoplastik Reçine |
Raf Stili | Dudaklı |
Raf Genişliği | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403704031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bacak Rengi | Ayarlanabilir Artımlar | Raf Başına Kapasite | Bacak Malzemesi | Dudak Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT34S | Siyah | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 300 lb | 3 | 34 " | €185.92 | ||
WT34S | macun | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 300 lb | 3 | 34 " | €266.33 | ||
WT34E | Siyah | 8 "- 16-1 / 2" | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €326.54 | ||
WT34 | macun | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €349.31 | ||
WT34 | macun | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €195.23 | ||
WT34 | macun | - | 67 lb | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | 34 " | €257.04 | ||
STC11 | Kırmızı | - | 150 lb | polietilen | 2.75 " | 300 lb | 2 | 37.5 " | €257.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00