Lyndex-nikken C5027-0016-8.00din | 38pd82 Penset Chuck | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LYNDEX-NIKKEN C5027-0016-8.00DIN Collet Chuck CAT50 ER32 Project 8 Inch DIN | AH8FBJ 38PD82

LYNDEX-NIKKEN C5027-0016-8.00DIN Collet Chuck CAT50 ER32 Project 8 Inch DIN

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8FBJ Modeli: C5027-0016-8.00DINÇapraz Referans: 38PD82

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€585.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pens Aynası
Kapasite0.0190 "0.406"
Collet SerisiER16
Çap1.26 "
MalzemeÇelik
Projeksiyon8"
bedenCAT50

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Soğutma Sıvısı: Evet
  • Dengelenebilir: Hayır
  • Ön Dengeli: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteCollet SerisiÇapProjeksiyonbedenÜcret
LYNDEX-NIKKEN B3007-0016-2.36 Pens Aynası BT30 ER16 Proje 2.360 İnç | AH8EWR 38NV73 B3007-0016-2.360.0190 "0.406"ER161.26 "2.36 "BT30€270.30
LYNDEX-NIKKEN B3007-0020-2.50 Pens Aynası BT30 ER20 Projesi 2.500 İnç | AH8EWT 38NV74 B3007-0020-2.500.0390 "0.511"ER201.38 "2.5 "BT30€298.32
LYNDEX-NIKKEN B3007-0500-2.00 Pens Aynası BT30 100TG Projesi 3.940 İnç | AH8EWU 38NV82 B3007-0500-2.000.1250 "0.500"100TG2.5 "3.94 "BT30€492.38
LYNDEX-NIKKEN B3007-0750-2.50 Pens Aynası BT30 ER8 Projesi 4 İnç | AH8EWV 38NV83 B3007-0750-2.500.0470 "0.750"ER80.47 "4"BT30€238.98
LYNDEX-NIKKEN B3007-1000-3.94 Pens Aynası BT30 ER11 Projesi 4 İnç | AH8EWW 38NV84 B3007-1000-3.940.0470 "1.000"ER110.75 "4"BT30€238.98
LYNDEX-NIKKEN B3017-0020-4.00 Pens Aynası BT30 ER32 Proje 5 İnç | AH8EWX 38NV89 B3017-0020-4.000.0390 "0.511"ER201.38 "4"BT30€335.63
LYNDEX-NIKKEN B3027-0016-5.00 Pens Aynası BT40 ER11 Projesi 2.500 İnç | AH8EWY 38NV93 B3027-0016-5.000.0190 "0.406"ER161.26 "5"BT30€296.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LYNDEX-NIKKEN C5027-0016-8.00DIN Collet Chuck CAT50 ER32 Project 8 Inch DIN
€585.82 / Adet