LYON DD5811 Tezgah Soyunma Odası, Boyut 9.5 x 96 x 18 İnç, Son Kat Toz Boya, Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soyunma Odası Tezgahı |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Malzeme | Parke |
Genel Derinlik | 9.5 " |
Toplam yükseklik | 18 " |
toplam Genişlik | 96 " |
Alt Kategori | Soyunma Odası Tezgahı |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 243.84 |
HS kodu | 9403608081 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00