LYON DD67243S Toplu Depolama Rafı, Başlangıç, Boyut 60 x 36 x 120 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Rafı, Başlangıç |
Kiriş Kapasitesi | 2600 lb |
Raf Başına Kapasite | 2600 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Hayır |
derinlik | 36 " |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükseklik | 120 " |
Yükleme kapasitesi | 3500 lb |
Malzeme | 14 ga. Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Kiriş Kapasitesi | Kapasite | Raf Sayısı | genişlik | Raf Başına Kapasite | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD67241S | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 24 " | €1,062.43 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67341S | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 24 " | €1,200.65 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67343S | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 36 " | €1,273.77 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67245S | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DD67345S | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DD67541S | 14 ga. Çelik | 1650 lb | - | 4 | 96 " | 1650 lb | Hayır | 24 " | €1,349.53 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67543S | 14 ga. Çelik | 1650 lb | - | 4 | 96 " | 1650 lb | Hayır | 36 " | €1,410.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00