LYON DD67315R Toplu Depolama Rafı Eklentisi, Oluklu, Boyut 48 x 72 x 72 İnç, Işın Kapasitesi 1900 Lbs
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Raf Eklenti Birimi |
Kiriş Kapasitesi | 1900 lb |
Raf Başına Kapasite | 650 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | 20 Ga. Nervürlü Çelik |
derinlik | 48 " |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükseklik | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 1900 lb |
Malzeme | 14 ga. Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 117.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Kiriş Kapasitesi | Kapasite | Raf Sayısı | genişlik | Raf Başına Kapasite | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD67241 | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 24 " | €695.97 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67243 | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 36 " | €726.63 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67245 | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DD67341 | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 24 " | €799.18 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67343 | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 36 " | €845.41 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67345 | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DD67541 | 14 ga. Çelik | 1650 lb | - | 4 | 96 " | 1650 lb | Hayır | 24 " | €928.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00