LYON DD67543 Toplu Depolama Rafı Eklentisi, Boyut 96 x 36 x 120 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Raf Eklenti Birimi |
Kiriş Kapasitesi | 1650 lb |
Raf Başına Kapasite | 1650 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Hayır |
derinlik | 36 " |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükseklik | 120 " |
Yükleme kapasitesi | 2600 lb |
Malzeme | 14 ga. Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 71.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Kiriş Kapasitesi | Kapasite | Raf Sayısı | genişlik | Raf Başına Kapasite | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD67241 | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 24 " | €802.10 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67243 | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 36 " | €838.07 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67245 | 14 ga. Çelik | 2600 lb | - | 4 | 60 " | 2600 lb | Hayır | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DD67341 | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 24 " | €940.30 | TEKLİF TALEBİ
|
DD67343 | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DD67345 | 14 ga. Çelik | 1900 lb | - | 4 | 72 " | 1900 lb | Hayır | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DD67541 | 14 ga. Çelik | 1650 lb | - | 4 | 96 " | 1650 lb | Hayır | 24 " | €1,089.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00