LYON DD8022 Ek Raf, Açık, 8 Raflı, Kapasite 750 Lbs, Boyut 84 x 36 x 24 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Ünitesi |
Renk | Güvercin Gri |
derinlik | 24 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 18 |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 8 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 750 lb |
Raf Stili | Açılış |
Raf Tipi | Ayriyeten |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 86.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Tipi | Raf Başına Kapasite | Renk | genişlik | derinlik | Bitiş | Raf Sayısı | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD8005SX | marş | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 5 | 1300 lb | €503.07 | ||
DD8005X | Ayriyeten | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 5 | 1300 lb | €431.88 | ||
DD8040SX | marş | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 6 | 1300 lb | €580.47 | ||
DD8040X | Ayriyeten | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 6 | 1300 lb | €450.83 | ||
DD8030SX | marş | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 7 | 1300 lb | €679.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
DD8030X | Ayriyeten | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 7 | 1300 lb | €537.73 | ||
DD8020SX | marş | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 8 | 1300 lb | €707.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00