LYON DD8336SH Başlangıç Rafı, Kapalı, 5 Raflı, Kapasite 560 Lbs, 48 x 24 x 84 İnç, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Ünitesi |
Raf Başına Kapasite | 560 Lbs. |
Renk | Gri |
derinlik | 24 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 84 " |
Raf Sayısı | 5 |
Raf Stili | Kapanış |
Raf Tipi | marş |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 81.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Tipi | Raf Başına Kapasite | Renk | genişlik | derinlik | Bitiş | Raf Sayısı | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD8005SX | marş | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 5 | 1300 lb | €433.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
DD8005X | Ayriyeten | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 5 | 1300 lb | €335.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
DD8040SX | marş | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 6 | 1300 lb | €459.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
DD8040X | Ayriyeten | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 6 | 1300 lb | €384.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
DD8030SX | marş | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 7 | 1300 lb | €545.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
DD8030X | Ayriyeten | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 7 | 1300 lb | €420.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
DD8020SX | marş | - | Güvercin Gri | 36 " | 12 " | toz Boya | 8 | 1300 lb | €550.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00