LYON PP1099 Kombinasyon Saklama Dolabı, Genişlik 36 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Montaj | demonte |
Kabine Rengi | macun |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
ölçü | 16 |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 5 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 180 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
stil | Kombinasyon |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Montajlı / Montajsız | Montaj | Raf Kapasitesi | Kabine Rengi | ölçü | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD1148 | 48 " | montajlı | Kaynaklı | 1450 lb | Gri | 14 | 4 | 24 " | €2,989.74 | ||
DD1149 | 60 " | montajlı | Kaynaklı | 1450 lb | Gri | 14 | 4 | 24 " | €3,395.33 | ||
DD1121 | 36 " | montajlı | Kaynaklı | 1450 lb | Gri | 14 | 4 | 24 " | €2,361.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
PP1089 | 36 " | demonte | demonte | 180 lb | macun | 16 | - | 18 " | €1,050.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
PP1098 | 36 " | montajlı | montajlı | 180 lb | macun | 16 | 5 | 24 " | €1,400.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00