LYON PP5112SU Dolap Dolabı, Montajlı, Çok Noktalı, Boyut 10.875 x 9.25 x 70 İnç, Macunlu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | macun |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | Sıva Altı |
Açılış Başına Kancalar | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (3) Bir Uç Kancası |
Miras | Dahil |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (1) Açılır |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 10.875 " |
Açılış yüksekliği | 70 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 12 " |
aşama | Bir |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 51.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Açılış genişliği | Montajlı / Montajsız | Renk | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | aşama | Açılış Başına Kancalar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5002SU | 9.25 " | montajlı | Gri | 12 " | 66 " | 12 " | Bir | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (3) Bir Uç Kancası | €458.05 | |
DD50023SU | 9.25 " | montajlı | Gri | 12 " | 66 " | 36 " | Bir | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (3) Bir Uç Kancası | €1,107.78 | |
DD5012SU | 9.25 " | montajlı | Gri | 15 " | 66 " | 12 " | Bir | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (3) Bir Uç Kancası | €450.46 | |
DD50123SU | 9.25 " | montajlı | Gri | 15 " | 66 " | 36 " | Bir | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (3) Bir Uç Kancası | €1,143.98 | |
DD5022SU | 9.25 " | montajlı | Gri | 18 " | 66 " | 12 " | Bir | (3) Bir Uç | €500.35 | |
DD50223SU | 9.25 " | montajlı | Gri | 18 " | 66 " | 36 " | Bir | (3) Bir Uç | €1,222.92 | |
DD5112SU | 9.25 " | montajlı | Gri | 12 " | 78 " | 12 " | Bir | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (3) Bir Uç Kancası | €496.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00