LYON PP73002P Kayıt Depolama Rafı, Boyut 60 x 69 x 31 İnç
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayıtlar Depolama Rafı |
Renk | Gri |
derinlik | 31 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 60 " |
Malzeme | Çelik |
Tip | Başlangıç ünitesi |
genişlik | 69 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 75.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 175.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00