LYON UGRHNS5062HSU Antimikrobiyal Dolap Dolabı, Montajlı, Boyut 18 x 15 x 82 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Antimikrobiyal Dolap Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu tipi | Sıva Altı |
Açılış Başına Kancalar | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (3) Bir Uç Kancası |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (1) Açılır |
Soyunma Kapısı Tipi | İçi Dolu |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 18 " |
Açılış yüksekliği | 72 " |
Açılış genişliği | 15 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 82 " |
toplam Genişlik | 15 " |
aşama | Bir |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genel Derinlik | Montajlı / Montajsız | derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | aşama | genişlik | Açılış Başına Kancalar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGRHNS5062H | 18 " | demonte | - | 82 " | 15 " | Bir | - | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (3) Bir Uç Kancası | - | TEKLİF TALEBİ
| |
UGRNS50623H | 18 " | demonte | - | 82 " | 45 " | Bir | - | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (3) Bir Uç Kancası | - | TEKLİF TALEBİ
| |
UGRNS50623HSU | 18 " | montajlı | - | 82 " | 45 " | Bir | - | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (3) Bir Uç Kancası | - | TEKLİF TALEBİ
| |
UGRHNS5092H | 18 " | demonte | - | 82 " | 18 " | Bir | - | (3) Bir Tırnaklı Kancalar ve Askı Çubuğu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
UGRNS50923H | 18 " | demonte | - | 82 " | 54 " | Bir | - | (3) Bir Tırnaklı Kancalar ve Askı Çubuğu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
UGRHNS5092HSU | 18 " | montajlı | - | 82 " | 18 " | Bir | - | (3) Bir Tırnaklı Kancalar ve Askı Çubuğu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
UGRNS50923HSU | 18 " | montajlı | - | 82 " | 54 " | Bir | - | (3) Bir Tırnaklı Kancalar ve Askı Çubuğu | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00