<span Class='notranslate'>M. K. Morse </span> Mhs02e | 8-piece Hole Saw Kit For Metal, Range Of Saw Sizes 7/8 Inch To 2-1/2 Inch | 53wm39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MK MORSE MHS02E Metal için 8 Parçalı Delik Testere Kiti, Testere Boyutları Aralığı 7/8 İnç ila 2-1/2 İnç | CD2FVF 53WM39

M. K. MORSE MHS02E 8-Piece Hole Saw Kit for Metal, Range of Saw Sizes 7/8 Inch to 2-1/2 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2FVF Modeli: MHS02EÇapraz Referans: 53WM39
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
€95.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delik Testere Seti
Çardak TasarımıDahil
Doğrudan Değiştirme:Mfr. Hayır. MAPD3C
Maks. Kesme derinliği1-15 / 16 "
Parça sayısı8
Pilot Matkap Boyutu1/4 "çap x 3-3 / 32" L
Birincil BaşvuruMetal
Testere Ölçüleri Aralığı7/8" to 2-1/2"
Şaft Boyutu3/8 "Hex, 7/16" Hex
İnç başına diş5/6
Konu Boyutu1/2"-20, 5/8"-18
Diş malzemesibi metal
La kullanMfr. Hayır. MA34, MA45PS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıŞaft BoyutuLa kullanÜcret
MK MORSE MHS04P Metal için 8 Parçalı Delik Testere Kiti, Testere Ebatları Aralığı 3/4 İnç ila 2-1/4 İnç | CD2FXC 53WP29 MHS04P83/8 "Hex, 7/16" HexMfr. Hayır. MA34, MA45PS€93.99
MK MORSE MHS08E Delik Testere Kiti, Metal İçin, Testere Ebatları Aralığı 7/8 İnç ila 4-1 / 2 İnç, 13 Parça | CD3LKD 53WM61 MHS08E131/4" Altıgen, 3/8" Altıgen, 7/16" AltıgenMfr. MA24, MA34, MA45PS€196.17
MK MORSE MHS100 Delik Testere Seti, 11 Parçalı, Metal İçin, 3/4 İnç ila 2-1 / 2 İnç Testere Ölçü Aralığı | CD3LKT 53WP26 MHS100113/8 "Hex, 7/16" HexMfr. Hayır. MA34, MA45PS€160.99
MK MORSE MHSALKIT1 Delik Testere Kiti, 5 Parça, Metal İçin, Testere Boyutları Aralığı 1 İnç ila 2-1/8 İnç | CD3LKU 53WP36 MHSALKIT153/8 "altıgenMr. Hayır MA34€55.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

M. K. MORSE MHS02E 8-Piece Hole Saw Kit for Metal, Range of Saw Sizes 7/8 Inch to 2-1/2 Inch
€95.60 / Adet