Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MK MORSE MHSG29 1-13 / 16 İnç Dia. Delik Testere, Özel Amaçlı, 1-15 / 16 İnç Maks. Kesme Derinliği | CD2FYC 54HN77

M. K. MORSE MHSG29 1-13/16 İnç Çap. Delik Testere, Özel Amaçlı, 1-15/16 İnç Maks. Kesme Derinliği

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2FYC Modeli: MHSG29Çapraz Referans: 54HN77
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
€32.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delik testeresi
Çardak TasarımıDahil Değil
Doğrudan Değiştirme:Mfr. Hayır. MAPD3CT
Maks. Kesme derinliği1-15 / 16 "
Pilot Matkap Boyutu1/4 "çap x 3-3 / 32" L
Birincil BaşvuruUzmanlık
Dia'yı gördüm.1-13 / 16 "
İnç başına dişYırtılmış
Konu Boyutu5 / 8 "-18
Diş malzemesiKarbür Grit
La kullanMfr. Hayır. MA35PSCT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsınıfBirincil BaşvuruDia'yı gördüm.Şaft Boyutuİnç başına dişKonu BoyutuLa kullanÜcret
MK MORSE MHSA09C Delik Testere, İnç Başına 5/6 Diş, 9/16" Çap, 1-15/16" Kesme Derinliği | AX3NFC 54HP09 MHSA09CM42Metal9 / 16 "3 / 8 "5/61 / 2 "-20-€24.41
MK MORSE MHS09 9/16 İnç Çapı Delik Testere, Metal İçin, 1-15/16 İnç Maks. Kesme Derinliği | CD2FVG 53WM41 MHS09M42Metal9 / 16 "-5/61 / 2 "-20Mfr. MA24, MA34€10.68
MK MORSE MHS10 5/8 İnç Dia. Delik Testere, Metal İçin, 1-15 / 16 İnç Maks. Kesme Derinliği | CD2FVH 53WM42 MHS10M42Metal5 / 8 "-5/61 / 2 "-20Mfr. MA24, MA34€10.37
MK MORSE MHS11 11/16 İnç Çap. Delik Testere, Metal İçin, 1-15/16 İnç Maks. Kesme Derinliği | CD2FVK 53WM44 MHS11M42Metal11 / 16 "-5/61 / 2 "-20Mfr. MA24, MA34€8.41
MK MORSE MHS13 13/16 İnç Dia. Delik Testere, Metal İçin, 1-15 / 16 İnç Maks. Kesme Derinliği | CD2FVL 53WM47 MHS13M42Metal13 / 16 "-5/61 / 2 "-20Mfr. MA24, MA34€10.62
MK MORSE MHS14 7/8 İnç Çapı Delik Testere, Metal İçin, 1-15/16 İnç Maks. Kesme Derinliği | CD2FVM 53WM48 MHS14M42Metal7 / 8 "-5/61 / 2 "-20Mfr. MA24, MA34€8.43
MK MORSE MHS15 15/16 İnç Çap. Delik Testere, Metal İçin, 1-15/16 İnç Maks. Kesme Derinliği | CD2FVN 53WM49 MHS15M42Metal15 / 16 "-5/61 / 2 "-20Mfr. MA24, MA34€8.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

M. K. MORSE MHSG29 1-13/16 İnç Çap. Delik Testere, Özel Amaçlı, 1-15/16 İnç Maks. Kesme Derinliği
€32.35 / Adet