Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MK MORSE ZWEG083C58M42-13 6 Şerit Testere Bıçağı M-42 Bimetal | AF2XEQ 6YNZ0

M. K. MORSE ZWEG083C58M42-13' 6" Şerit Testere Bıçağı M-42 Bimetal

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2XEQ Model: ZWEG083C58M42-13' 6"Çapraz Referans: 6YNZ0

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€80.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Testere Bıçağı
sınıfM42
uzunluk13 '6 "
Malzemebimetal
İnç başına diş5/8
Kalınlık0.035 "
Diş TipiDeğişken
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)48.77
Gemi genişliği (cm)48.77
HS kodu8202200030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukİnç başına dişKalınlıkDiş TipigenişlikÜcret
MK MORSE ZWEG083C46M42PR-14 ZWEG083C46M42PR-14' 3"14 '3 "4/60.035 "Değişken1"€104.29
MK MORSE ZWEG360C34M42PR-15 ZWEG360C34M42PR-15' 0"15ft.3/40.042 "Değişken1.25 "€102.34
MK MORSE ZWEN635C23M42PR-21 ZWEN635C23M42PR-21' 6"21 '6 "2/30.05 "Değişken1.5 "€191.49
MK MORSE ZWEFC58M42-10 ZWEFC58M42-10 '0 "10ft.5/80.035 "Değişken3 / 4 "€50.83
MK MORSE ZWEFC58M42-11 ZWEFC58M42-11 '6 "11 '6 "5/80.035 "Değişken3 / 4 "€57.15
MK MORSE 4254581560-WWG Şerit Testere Bıçağı 13 Ayak Uzunluk 3/4 İnç Genişlik | AE2AHM 4WB35 4254581560-WWG13ft.5/80.035 "Değişken3 / 4 "€63.37
MK MORSE ZWEG083C58M42-12 ZWEG083C58M42-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Değişken1"€74.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

M. K. MORSE ZWEG083C58M42-13' 6" Şerit Testere Bıçağı M-42 Bimetal
€80.04 / Adet