Mk Morse Zwep351014mc | Şerit Testere Bıçağı 35-3/8 X 1/2 X 10/14 - 3'lü Paket | 40l149 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MK MORSE ZWEP351014MC Şerit Testere Bıçağı 35-3 / 8 x 1/2 x 10/14 - 3'lü Paket | AD3PPD 40L149

M. K. MORSE ZWEP351014MC Şerit Testere Bıçağı 35-3/8 x 1/2 x 10/14 - 3'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PPD Modeli: ZWEP351014MCÇapraz Referans: 40L149
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
€26.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir Şerit Testere Bıçağı
sınıfMatris II
uzunluk35.375 "
MalzemeKarbon çelik
İnç başına diş10/14
Kalınlık0.02 "
Diş TipiDeğişken
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)50.55
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8202200030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsınıfuzunlukMalzemeİnç başına dişpaket adetÜcret
MK MORSE ZWEP281014MC Taşınabilir Bnd 28-3 / 16 x 1/2 x 10/14 - 3'lü Paket | AD3PNY 40L144 ZWEP281014MCMatris II28.187 "Karbon çelik10/143€26.26
MK MORSE ZWEP281418MC Şerit Testere Bıçağı 28-13 / 16 x 1/2 x 14/18 - 3'lü Paket | AD3PNZ 40L145 ZWEP281418MCMatris II28.187 "Karbon çelik14/183€32.30
MK MORSE ZWEP321014MC Şerit Testere Bıçağı 32-7 / 8 x 1/2 x 10/14 - 3'lü Paket | AD3PPA 40L146 ZWEP321014MCMatris II32.875 "Karbon çelik10/143€26.21
MK MORSE ZWEP321418MC Şerit Testere Bıçağı 32-7 / 8 x 1/2 x 14/18 - 3'lü Paket | AD3PPB 40L147 ZWEP321418MCMatris II32.875 "Karbon çelik14/183€34.03
MK MORSE ZWEP351418MC Şerit Testere 35-3 / 8 x 1/2 x 14/18 - 3'lü Paket | AD3PPE 40L150 ZWEP351418MCMatris II35.375 "Karbon çelik14/183€30.65
MK MORSE ZWEP44811MC Taşınabilir Şerit Testere Bıçağı 44-7 / 8 İnç Pk3 | AF7BZZ 20UJ65 ZWEP44811MC81144.88 "bimetal8/113€27.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

M. K. MORSE ZWEP351014MC Şerit Testere Bıçağı 35-3/8 x 1/2 x 10/14 - 3'lü Paket
€26.21 / paket