M-struts Msc06000050115 | 19mt60 | Uzatma Dikmesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

M-STRUTS MSC06000050115 Uzatma Desteği Mekanik Çekiş Karbon Çelik 6 Zamanlı | AG9DGM 19MT60

M-STRUTS MSC06000050115 Uzatma Dikmesi Mekanik Çekiş Karbon Çelik 6 Zamanlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9DGM Modeli: MSC06000050115Çapraz Referans: 19MT60
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
€162.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzatma Dikmesi
Sıkıştırılmış Uzunluk12.29 "
Silindir Çapı0.591 "
Genişletilmiş Uzunluk18.29 "
Montaj TipiHayır
Sabit DirençEvet
Zorla5 ila 15 lb.
KilitlemeYok hayır
MalzemeKarbon çelik
Çubuk Dia.0.236 "
Çubuk Diş BoyutuM6x1.0
Inme6
TipMekanik Çekiş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)51.05
Gemi genişliği (cm)2.29
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelInmeSıkıştırılmış UzunlukSilindir ÇapıGenişletilmiş UzunlukZorlaMalzemeÇubuk Dia.Çubuk Diş BoyutuÜcret
M-STRUTS MSC02000020115 Uzatma Dikmesi Mekanik Çekiş Karbon Çelik 2 Zamanlı | AG9DFT 19MT42 MSC0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 ila 6 lb.Karbon çelik0.236 "M6x1.0€158.56
M-STRUTS MSC02000020115S Uzatma Dikmesi Mekanik Çekiş Paslanmaz Çelik 2 Zamanlı | AG9DFU 19MT43 MSC02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 ila 6 lb.Paslanmaz çelik0.236 "M6x1.0€235.17
M-kasılarak MSC02000030118 Uzatma Strut Mekanik Traction Karbon Çelik 2 İnme | AG9DFV 19MT44 MSC0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 ila 9 lb.Karbon çelik0.315 "M6x1.0€160.37
M-Struts MSC02000030118S Uzatma Dikme Mekanik Çekiş Paslanmaz Çelik 2 Zamanlı | AG9DFW 19MT45 MSC02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 ila 9 lb.Paslanmaz çelik0.315 "M6x1.0€242.50
M-STRUTS MSC02000080122 Uzatma Dikmesi Mekanik Çekiş Karbon Çelik 2 Zamanlı | AG9DFX 19MT46 MSC0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 ila 24 lb.Karbon çelik0.394 "M8x1.25€165.85
M-Struts MSC02000080122S Uzatma Dikme Mekanik Çekiş Paslanmaz Çelik 2 Zamanlı | AG9DFY 19MT47 MSC02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 ila 24 lb.Paslanmaz çelik0.394 "M8x1.25€249.81
M-STRUTS MSC02000100128 Uzatma Dikme Mekanik Çekiş Karbon Çelik 2 Zamanlı | AG9DFZ 19MT48 MSC0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 ila 30 lb.Karbon çelik0.55 "M10x1.5€171.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

M-STRUTS MSC06000050115 Uzatma Dikmesi Mekanik Çekiş Karbon Çelik 6 Zamanlı
€162.21 / Adet