Macurco Dvp-120 | Kontrol Paneli 12 İnç giriş 10a 100/240vac | 36cf90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MACURCO DVP-120 Kontrol Paneli 12 İnçput 10A 100 / 240VAC | AH6HQU 36CF90

MACURCO DVP-120 Kontrol Paneli 12 İnç 10A 100/240VAC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6HQU Modeli: DVP-120Çapraz Referans: 36CF90
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
€1,946.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kumanda panosu
Alarm TürüSesli ve Görsel
derinlik2"
Yükseklik12.5 "
Giriş Sayısı12
Çıkış Sayısı5
Çıktı Değerlendirmesi10A, 24VDC 0.25A
Çıkış TipiSPDT Kontrol Rölesi (3), Elektrikli Korna / Strobe Sürücüsü (2)
Gerekli Güç90 - 250 VAC (47 - 63 Hz)
genişlik10.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)31.12
Gemi uzunluğu (cm)38.74
Gemi genişliği (cm)10.21
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MACURCO DVP-120 Kontrol Paneli 12 İnç 10A 100/240VAC
€1,946.65 / Adet