Macurco Gd-6 | Gaz Dedektörü C3h8 Ch4 H2 0 ila 50 Lel | 36cf89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MACURCO GD-6 Gaz Dedektörü C3H8 CH4 H2 0 - 50 LEL | AH6HQT 36CF89

MACURCO GD-6 Gaz Dedektörü C3H8 CH4 H2 0 ila 50 LEL

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6HQT Modeli: GD-6Çapraz Referans: 36CF89
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
€788.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Dedektörü, Kontrolör, Dönüştürücü
Alarm TürüSesli ve Görsel
RenkGri
BağlantısıFişler / Terminaller
derinlik2.125 "
ekranLED
Gaz TipiC3H8, CH4, H2
Yükseklik4.5 "
Kanal Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 125 Derece F (-18 Derece ila 52 Derece C)
Gerekli Güç12 - 24VAC veya 12 - 32VDC
çözüm% 1 LEL
Sensör Aralığı% 0 - 50 LEL
Durum GöstergesiEvet
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)11.59
Gemi uzunluğu (cm)12.86
Gemi genişliği (cm)6.11
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Alarm TürüRenkÇalışma sıcaklığı. AralıkGerekli GüççözümSensör AralığıgenişlikÜcret
MACURCO CM-6 Gaz Dedektörü CO LED 0 - 200 ppm | AH6HQW 36CF92 CM-6Gaz Dedektörü, Kontrolör, DönüştürücüSesli ve GörselGri0 Derece 125 Derece F (-18 Derece ila 52 Derece C)12 - 24VAC veya 12 - 32VDC1 ppm0 - 200 ppm4"€737.68
MACURCO HD-11 Gaz Dedektörü H2 0 - 10 LEL | AH6HQX 36CF94 HD 11Gaz dedektörüGörselBeyaz32 Derece - 120 Derece F (0 Derece - 48.9 Derece C)12 ila 24 VAC / DCN / A% 0 - 10 LEL5"€616.75
MACURCO CM-E1 Gaz Dedektörü CO 0 - 400 ppm | AH6HQY 36CF95 CM-E1Sabit Gaz DedektörüSesli ve GörselBeyaz40 Derece - 100 Derece F (4.4 Derece - 37.8 Derece C)9 - 32 VDCN / A0 - 400 ppm3.12 "€175.28
MACURCO TX-6-ND Gaz Dedektörü NO2 0 - 20 ppm | AH6HQZ 36CF96 TX-6-NDGaz Dedektörü, Kontrolör, DönüştürücüSesli ve GörselGri0 Derece 125 Derece F (-18 Derece ila 52 Derece C)12 - 24VAC veya 12 - 32VDC1 ppm0 - 20 ppm4"€1,197.30
MACURCO TX-6-AM Gaz Dedektörü NH3 0 - 100 ppm | AH6HRA 36CF97 Teksas-6-AMGaz Dedektörü, Kontrolör, DönüştürücüSesli ve GörselGri0 Derece 125 Derece F (-18 Derece ila 52 Derece C)12 - 24VAC veya 12 - 32VDC1 ppm0 - 100 ppm4"€1,149.96
MACURCO TX-6-HS Gaz Dedektörü H2S 0 - 50 ppm | AH6HRB 36CF98 TX-6-HSGaz Dedektörü, Kontrolör, DönüştürücüSesli ve GörselGri0 Derece 125 Derece F (-18 Derece ila 52 Derece C)12 - 24VAC veya 12 - 32VDC1 ppm0 - 50 ppm4"€1,061.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MACURCO GD-6 Gaz Dedektörü C3H8 CH4 H2 0 ila 50 LEL
€788.00 / Adet