Madison M3784-110 | İletkenlik Anahtarı 1 İnç Npt Bağlantısı | 5dyd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M3784-110 İletkenlik Anahtarı 1 İnç Npt Bağlantısı | AE3LRK 5DYD4

MADISON M3784-110 İletkenlik Anahtarı 1 İnç Npt Bağlantısı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3LRK Modeli: M3784-110Çapraz Referans: 5DYD4
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
€637.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Anahtar
Ajans UyumluluğuHayır
gövde MalzemesiPoliPro
Bağlantısı1 "NPT
Kordon uzunluğu2ft.
uydurma1 "NPT
Yükseklik28.15 "
uzunluk28.15 "
Maks. Basınç30 psi
Maks. Sıcaklık.212 F
Maks. Voltaj110 VAC
MountsBağlandı
Çalışmaİletkenlik Anahtarı
Uzunluk24 "
Kök uzunluğu24 "
UPC094713608905
Gerilim110 VAC
genişlik2.25 "
Tel Ölçer22 ila 18 AWG
Tel kurşun2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)75.69
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu9026102080
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M3784-110 İletkenlik Anahtarı 1 İnç Npt Bağlantısı
€637.34 / Adet