Madison M4169-2 | Tambur Sıvı Seviye Şalteri 3/4 İnç Npt Yükselişte Açık Ss | 2zy53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M4169-2 Tambur Sıvı Seviye Anahtarı 3/4 İnç Npt Yükselişte Açık Ss | AC4HVY 2ZY53

MADISON M4169-2 Varil Sıvı Seviye Şalteri 3/4 İnç Npt Yükseldiğinde Açık Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HVY Modeli: M4169-2Çapraz Referans: 2ZY53
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
€279.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tambur Sıvı Seviye Anahtarı
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Boru Boyutu3 / 4 "
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 AWG, Halar ceketli, 72 "Lead
Yüzer Dia.0.9 "
Şamandıra Uzunluğu1.59 "
Şamandıra Malzemesi316 SS
Yüzer Özgül Ağırlık0.73
Yükseklik32 "
Maks. şimdiki0.28A
Maks. Basınç250 psi
Maks. Voltaj240
MontajDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık302 Derece F Maks.
Uzunluk32.94 "
Kök uzunluğu32 "
Kök Malzeme316 SS
Anahtar FonksiyonuYükselişte Aç
Tank Bağlantı Ölçüsü3 / 4 "NPT
VA Derecelendirmesi30

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu9026102080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiŞamandıra MalzemesiMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkKök MalzemeÜcret
MADISON M4168-2 Tambur Seviye Anahtarı 3/4 İnç Npt Yükselişte Açık Bunan | AC4HVV 2ZY50 M4168-2PirinçBuna N150 psi221 Derece F Maks.Pirinç€221.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M4169-2 Varil Sıvı Seviye Şalteri 3/4 İnç Npt Yükseldiğinde Açık Ss
€279.37 / Adet