Madison M7000-ull-hayır | 2zy63 Ultra Düşük Seviye Sıvı Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M7000-ULL-NO Düşük Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Bunan | AC4HWE 2ZY63

MADISON M7000-ULL-NO Düşük Seviye Şalteri 1/8 İnç Npt Yükseldiğinde Kapat Bunan

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HWE Model: M7000-ULL-HAYIRÇapraz Referans: 2ZY63
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
€90.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ultra Düşük Seviye Sıvı Anahtarı
gövde MalzemesiPBT
Boru Boyutu1 / 8 "
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "Uçlar
Yüzer Dia.1.88 "
Şamandıra Uzunluğu1.16 "
Şamandıra MalzemesiBuna N
Yüzer Özgül Ağırlık0.44
Yükseklik2.25 "
Maks. şimdiki0.28A
Maks. Basınç25 psi
Maks. Voltaj240
MontajDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık221 Derece F Maks.
Uzunluk2.25 "
Kök uzunluğu1.63 "
Kök MalzemePBT
Anahtar FonksiyonuYükselişte Kapat
Tank Bağlantı Ölçüsü1 / 8 "NPT
UPC094703902341
VA Derecelendirmesi30

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiElektrik bağlantılarıŞamandıra MalzemesiKök MalzemeÜcret
MADISON M9000-ULL-NO Düşük Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Kynar | AC4HWB 2ZY57 M9000-ULL-YOKKınar22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "UçlarKınarKınar€90.12
MADISON M4400-ULL-NO Düşük Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Bunan | AC4HWD 2ZY61 M4400-ULL-YOK316 Paslanmaz Çelik22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "UçlarBuna N316 SS€90.12
MADISON M4500-ULL-NO Düşük Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Bunan | AC4HWF 2ZY65 M4500-ULL-YOKPirinç22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "UçlarBuna NPirinç€93.42
MADISON M4400-PBT-ULL-NO Düşük Seviye Sıvı Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Pbt | AC4HWG 2ZY69 M4400-PBT-ULL-YOK316 Paslanmaz Çelik22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "UçlarPBT316 SS€69.72
MADISON M7000-PBT-ULL-NO Düşük Seviye Sıvı Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Pbt | AC4HWH 2ZY71 M7000-PBT-ULL-YOKPBT22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "UçlarPBTPBT€66.86
MADISON M8000-ULL-NO Düşük Seviye Sıvı Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Pp | AC4HWK 2ZY75 M8000-ULL-YOKPolipropilen22 ga. MTW Kaplamalı 24 "UçlarPolipropilenPolipropilen€68.41
MADISON M8020-ULL-NO Düşük Seviye Sıvı Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Pp | AC4HWM 2ZY77 M8020-ULL-YOK316 Paslanmaz Çelik22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "UçlarPolipropilen316 SS€76.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M7000-ULL-NO Düşük Seviye Şalteri 1/8 İnç Npt Yükseldiğinde Kapat Bunan
€90.54 / Adet