Madison M8020-ull-nc | 2zy76 Ultra Düşük Seviye Sıvı Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M8020-ULL-NC Düşük Seviye Sıvı Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Pp | AC4HWL 2ZY76

MADISON M8020-ULL-NC Düşük Seviye Sıvı Şalteri 1/8 İnç Npt Yükseldiğinde Kapat Pp

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HWL Modeli: M8020-ULL-NCÇapraz Referans: 2ZY76
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
€78.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ultra Düşük Seviye Sıvı Anahtarı
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Boru Boyutu1 / 8 "
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "Uçlar
Yüzer Dia.1.88 "
Şamandıra Uzunluğu1.16 "
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Yüzer Özgül Ağırlık0.42
Yükseklik2.25 "
Maks. şimdiki0.28A
Maks. Basınç25 psi
Maks. Voltaj240
MontajDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık221 Derece F Maks.
Uzunluk2.25 "
Kök uzunluğu1.63 "
Kök Malzeme316 SS
Anahtar FonksiyonuYükselişte Aç
Tank Bağlantı Ölçüsü1 / 8 "NPT
VA Derecelendirmesi30

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiElektrik bağlantılarıŞamandıra MalzemesiKök MalzemeÜcret
MADISON M9000-ULL-NC Düşük Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Kynar | AC4HWA 2ZY56 M9000-ULL-NCKınar22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "UçlarKınarKınar€77.63
MADISON M4400-ULL-NC Düşük Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Bunan | AC4HWC 2ZY60 M4400-ULL-NC316 Paslanmaz Çelik22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "UçlarBuna N316 SS€102.44
MADISON M8000-ULL-NC Düşük Seviye Sıvı Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Pp | AC4HWJ 2ZY74 M8000-ULL-NCPolipropilen22 ga. MTW Kaplamalı 24 "UçlarPolipropilenPolipropilen€70.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M8020-ULL-NC Düşük Seviye Sıvı Şalteri 1/8 İnç Npt Yükseldiğinde Kapat Pp
€78.26 / Adet