Madison Tl4569-10361 | Bant Seviyesi Göstergesi, 30.82 İnç Pirinç Kök | 11k212 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON TL4569-10361 Bant Seviyesi Göstergesi, 30.82 İnç Pirinç Kök | AA3FZC 11K212

MADISON TL4569-10361 Bant Seviyesi Göstergesi, 30.82 İnç Pirinç Mil

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3FZC Modeli: TL4569-10361Çapraz Referans: 11K212

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€452.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Seviye Göstergesi
Şamandıra MalzemesiBuna N
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.105 Derece C
Montaj2.0 "Boru Tapası
Kök MalzemePirinç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)106.68
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bant Uzunluğu (30.82 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞamandıra MalzemesiMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Kök MalzemeÜcret
MADISON TL4569-10358 Bant Seviyesi Göstergesi, 15.31 İnç Pirinç Kök | AA3FZB 11K209 TL4569-10358Buna N150 psi105 Derece CPirinç€376.83
MADISON TL4570-10362 Bant Seviye Göstergesi 15 İnç Paslanmaz Çelik Mil | AA3FZD 11K213 TL4570-10362Paslanmaz çelik200 psi200 Derece CPaslanmaz çelik€500.73
MADISON TL4570-10364 Bant Seviye Göstergesi 24 İnç Paslanmaz Çelik Mil | AA3FZE 11K215 TL4570-10364Paslanmaz çelik200 psi200 Derece CPaslanmaz çelik€553.89
MADISON TL4570-10365 Bant Seviyesi Göstergesi, 30.50 İnç Paslanmaz Çelik Kök | AA3FZF 11K216 TL4570-10365Paslanmaz çelik200 psi200 Derece CPaslanmaz çelik€520.42
MADISON TL4570-10366 Bant Seviyesi Göstergesi, 15.25 İnç Paslanmaz Çelik Kök | AA3FZG 11K217 TL4570-10366Polipropilen100 psi105 Derece CPaslanmaz çelik€458.85
MADISON TL4570-10367 Bant Seviyesi Göstergesi, 19.75 İnç Paslanmaz Çelik Kök | AA3FZH 11K218 TL4570-10367Polipropilen100 psi105 Derece CPaslanmaz çelik€459.19
MADISON TL4570-10369 Bant Seviyesi Göstergesi, 30.75 İnç Paslanmaz Çelik Kök | AA3FZJ 11K220 TL4570-10369Polipropilen100 psi105 Derece CPaslanmaz çelik€477.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON TL4569-10361 Bant Seviyesi Göstergesi, 30.82 İnç Pirinç Mil
€452.04 / Adet