Madison U3m-148r | Ultrasonik Sensör 1 İnç Npt 24 Vdc | 1aaa6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON U3M-148R Ultrasonik Sensör 1 İnç Npt 24 Vdc | AA8TZJ 1AAA6

MADISON U3M-148R Ultrasonik Sensör 1 İnç Npt 24 Vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8TZJ Modeli: U3M-148RÇapraz Referans: 1AAA6
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
€1,650.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Temassız Ultrasonik Seviye Sensörü
Işın açısı12 Dereceleri
Muhafaza MalzemesiPVC
Giriş Gerilimi24 VDC
Montaj1 "NPT
Çalışma Frekansı148 KHz
Çıktı4 - 20mA
Genel Dia.4"
Uzunluk4.100 "
Aralık0.33 ila 6ft.
çözüm0.040", 0.98 mm
UPC094703463842

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9026102080
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
MADISON U3M-148 Ultrasonik Sensör 1 İnç Npt 24 Vdc | AA8TZH 1AAA5 U3M-148€1,306.55
MADISON U3M-148C485 Ultrasonik Sensör 1 İnç Npt 24 Vdc | AA8TZK 1AAA7 U3M-148C485€1,440.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON U3M-148R Ultrasonik Sensör 1 İnç Npt 24 Vdc
€1,650.31 / Adet