Mag-mate 375g990 | Muayene Aynası Esnek Kol 14-1/4 In | 49l979 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAG-MATE 375G990 Gözetleme Aynası Esnek Kolu 14-1 / 4 In | AG6ZKH 49L979

MAG-MATE 375G990 Muayene Aynası Esnek Kol 14-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6ZKH Modeli: 375G990Çapraz Referans: 49L979
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
€112.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Muayene Ayna
Temel Boyut1-1 / 8 "
baz TürüNadir Toprak Mıknatısı
Kolu tipiMıknatıs tabanı
uzunluk14.25 "
MalzemeCam
Ayna Boyutu (In.)3-7 / 8
Parça sayısı1
Mil MalzemesiKrom kaplama çelik
Shapeyuvarlak
Döner TipÇift top
TipEsnek Kol

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)9.53
HS kodu7009920000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiuzunlukMil MalzemesiTipÜcret
MAG-MATE 302 Kontrol Aynası Sabit Mil 8 In. | AG6ZKJ 49L980 302Naylon8"NaylonSabit Mil€22.38
MAG-MATE 301G240HVO Muayene Aynası, Teleskopik, 2 x 2 İnç Ayna Boyutu, 6-1/4 ila 28 İnç Uzunluk | CD8XBR 52YT93 301G240HVO----€27.42
MAG-MATE 309S1HVO Muayene Aynası, Teleskopik, 2-1/4 İnç Ayna Çapı, 7 ila 36-1/2 İnç Uzunluk | CD8XBT 52YT95 309S1HVO----€35.03
MAG-MATE 312AHVO Muayene Aynası, Teleskopik, 2 x 2 İnç Ayna Boyutu, 7 ila 35-1/2 İnç Uzunluk | CD8XBU 52YT97 312AHVO----€31.28
MAG-MATE 315HVO Muayene Aynası, Teleskopik, 2 x 1 İnç Ayna Boyutu, 6-1/2 ila 36 İnç Uzunluk | CD8XBW 52YT92 315HVO----€26.71
MAG-MATE 318HVO Gözlem Aynası, Teleskopik, 3-1/2 x 2-1/2 İnç Ayna Boyutu, Dikdörtgen | CD8XBY 52YT94 318HVO----€39.53
MAG-MATE IMS123HVO Muayene Aynası, Teleskopik, 2-1/4 İnç Ayna Çapı, 7 ila 36 İnç Uzunluk | CD8XQA 52YT96 IMS123HVO----€44.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAG-MATE 375G990 Muayene Aynası Esnek Kol 14-1/4 In
€112.90 / Adet