Mag-mate Wg800r | Manyetik Kaynak Zemini, 5 X 4-5/8 İnç, 450 Lbs. | 45ex66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAG-MATE WG800R Manyetik Kaynaklı Zemin, 5 x 4-5 / 8 İnç, 450 Lbs. | CD2FDV 45EX66

MAG-MATE WG800R Manyetik Kaynaklı Topraklama, 5 x 4-5/8 İnç, 450 Lbs.

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2FDV Modeli: WG800RÇapraz Referans: 45EX66

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€424.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Kaynak Zemini
Amper800
Yükseklik4.625
uzunluk5"
TipAçık / Kapalı kaynak zemini

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Somun ve Cıvata Kablo Bağlantısı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperYükseklikuzunlukTipÜcret
MAG-MATE WG250 Manyetik Kaynak Zemini 3 1/2 İnç D 250 A | AC2RGH 2MJK6 WG2502502.25 "-Bahar yüklü€75.89
MAG-MATE WG800 Manyetik Kaynak Zemini 3 1/2 İnç D 800 A | AC2RGK 2MJK8 WG8008002.25 "-Bahar yüklü€85.90
MAG-MATE WG200R Manyetik Kaynaklı Zemin, 2-7 / 8 x 2-3 / 4 İnç, 150 Lbs. | CD2FDT 45EX64 WG200R2002.752.875 "Açık / Kapalı kaynak zemini€139.19
MAG-MATE WG300R Manyetik Kaynaklı Zemin, 2-7/8 x 2-3/4 İnç, 150 Lbs. | CD2FDU 45EX65 WG300R3002.75 "2.875 "Açık / Kapalı kaynak zemini€145.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAG-MATE WG800R Manyetik Kaynaklı Topraklama, 5 x 4-5/8 İnç, 450 Lbs.
€424.74 / Adet