Mag-mate Wsp0150r | Manyetik Kaynak Açısı, 9-5/8 X 9-5/8 İnç Boyut | 45ex69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAG-MATE WSP0150R Manyetik Kaynak Açısı, 9-5/8 x 9-5/8 İnç Boyutu | CD2UHV 45EX69

MAG-MATE WSP0150R Manyetik Kaynak Açısı, 9-5/8 x 9-5/8 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2UHV Modeli: WSP0150RÇapraz Referans: 45EX69
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
€510.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Kaynak Açısı
açı22 Derece a 270 Derece
RenkKırmızı
MalzemeNadir Toprak
Maks. Alan sayısı Çek150 lb
Toplam yükseklik9.625 "
Uzunluk9.625 "
toplam Genişlik2.125 "
Kararlılık Sıcaklığı180 Derece F
Kalınlık2.125 "
TipManyetik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Üç Tarafta Tutar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikKalınlıkÜcret
MAG-MATE WSF0150R Manyetik Kaynak Açısı, 8-1 / 4 x 8-1 / 4 İnç, 150 Lbs. | CD3KEL 45EX70 WSF0150R90 Dereceleri8.25 "8.25 "2.875 "2.88 "€408.53
MAG-MATE WSF0450R Manyetik Kaynak Açısı, 12-1/4 İnç, 450 lbs Kapasite | CD3KEM 45EX71 WSF0450R90 Dereceleri12.25 "12.25 "3.875 "3.875 "€896.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAG-MATE WSP0150R Manyetik Kaynak Açısı, 9-5/8 x 9-5/8 İnç Boyutu
€510.62 / Adet